LX3-170-64N-TR110T ラインルクス トラフ型 110形 アイリスオーヤマ 28768488

ラインルクス トラフ型 110形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
消費電力(W)39~38.6
光束(Lm)6400
内容量1台注文コード28768488品番LX3-170-64N-TR110T
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(g)5900消費電力(W)39~38.6定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×2438×53平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)165.8光束(Lm)6400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする