曜日別特売
LX3-170-24N-WW40 ラインルクス ウォールウォッシャー型 40形 アイリスオーヤマ 28768610

ラインルクス ウォールウォッシャー型 40形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
光束(Lm)2450
消費電力(W)15.2~15.4
内容量1台注文コード28768610品番LX3-170-24N-WW40
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
質量(g)2000消費電力(W)15.2~15.4定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×1230×90平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)161.1光束(Lm)2450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする