MCO
耐雷USBコード付きタップ 1.5m 3個口2ポート 2.4A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28768847
品番
OAT-24U3P15/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
電源コード(m)
1.5
色
ホワイト
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
出力電流(A)
USB2ポート合計2.4
機能
耐雷・耐トラッキング
プラグ形状
スイング
USBポート
Type-A×2
耐雷サージ
あり
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり