曜日別特売
OHL-1005K 100W LED投光器OHL ハタヤリミテッド 28769240

OHL-1005K 100W LED投光器OHL ハタヤリミテッド 28769240
OHL-1005K 100W LED投光器OHL ハタヤリミテッド 28769240

100W LED投光器OHL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード28769240品番OHL-1005K
参考基準価格(税別)¥133,600販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

全光束17000、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。
VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。
落下防止用ワイヤー付です。

用途仮設作業用質量(kg)3.8定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)17000電線長さ(m)5光源100W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
注意
※電源電圧はAC100V±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用して下さい。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発行色・明るさが若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
※高所に取り付ける場合は、付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をして下さい。
※200Vで使用する場合は必ず有資格者の方がプラグ交換または配線工事を行って下さい。また必ずアース接続を行って下さい。
※ご使用に取扱説明書をお読み下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする