曜日別特売
L100 ニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り つばさ 28769766

L100 ニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り つばさ 28769766
L100 ニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り つばさ 28769766
L100 ニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り つばさ 28769766
L100 ニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り つばさ 28769766

ニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
中指長(cm)8.5
手の平幅(cm)10.5
全長(cm)24
内容量1箱(100枚)注文コード28769766品番L100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手になじむ極薄仕上げで、ほとんど手で触れていないような感触です。
耐油性、耐摩耗性、耐突き刺し性に優れています。
パウダーフリー仕上げなので、食品加工にも安心してご使用いただけます。
手袋は指先に細かいエンボス加工を施し、操作性に優れています。
非滅菌タイプ。

用途飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。材質ニトリル合成ゴムブルーサイズL入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油性、耐摩耗性、耐突き刺し性全長(cm)24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)10.5粉有無粉無エンボス加工指先
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする