S ポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス クリア 100枚入り つばさ 28769827

S ポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス クリア 100枚入り つばさ 28769827
S ポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス クリア 100枚入り つばさ 28769827
S ポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス クリア 100枚入り つばさ 28769827

ポリエチレン手袋 食品衛生法適合 外エンボス クリア 100枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
中指長(cm)8.2
手の平幅(cm)14.2
内容量1箱(100枚)注文コード28769827品番S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

食品衛生法合格品。
手になじむ薄手仕上げで、外側は滑りにくいエンボス加工。
左右どちらの手でも使えるので無駄なく使えます。
耐油・耐薬品・耐溶剤性に優れています。
焼却しても有毒ガスを発生しません。

用途飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。材質ポリエチレンクリアサイズS入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油性、耐薬品性、耐溶剤性全長(cm)27.5中指長(cm)8.2手の平幅(cm)14.2粉有無無しエンボス加工外エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする