曜日別特売
ZG-100 アクティブレインブーツ コーコス信岡 28770335

 

ZG-100 アクティブレインブーツ コーコス信岡 28770335
ZG-100 アクティブレインブーツ コーコス信岡 28770335
ZG-100 アクティブレインブーツ コーコス信岡 28770335
ZG-100 アクティブレインブーツ コーコス信岡 28770335
ZG-100 アクティブレインブーツ コーコス信岡 28770335
ZG-100 アクティブレインブーツ コーコス信岡 28770335

アクティブレインブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5~23
ネイビー
内容量1足注文コード28770335品番ZG-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

22.5~28.0cmまで幅広いサイズに対応している男女兼用の作業用レインブーツ。
22.5(SS)~28.0(XL)cmまで幅広いサイズに対応しているので男女兼用で使用可能。
土や小石が入りにくい浅溝のロール底仕様。
かかとには着脱が楽にできるキックバック付き。
足裏の不快感を和らげるインソール付き。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツネイビーサイズSSサイズ(cm)22.5~23標準質量(g/片足)520(Lサイズ)靴タイプブーツ後丈(cm)42.5(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする