曜日別特売
HB-771 田植長靴先丸 コーコス信岡 28770579

 

HB-771 田植長靴先丸 コーコス信岡 28770579
HB-771 田植長靴先丸 コーコス信岡 28770579
HB-771 田植長靴先丸 コーコス信岡 28770579
HB-771 田植長靴先丸 コーコス信岡 28770579
HB-771 田植長靴先丸 コーコス信岡 28770579
HB-771 田植長靴先丸 コーコス信岡 28770579

田植長靴先丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5~23
内容量1足注文コード28770579品番HB-771
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ぬかるみでも動きやすく、履き口から水が浸入しにくい田植えに最適な長靴です。
指が分かれていない先丸タイプ。
22.5(SS)~28.0cm(XL)まで幅広いサイズに対応。
履き口がジャージ素材になっているので泥や砂が入りにくく、田んぼや渓流などぬかるんだ場所での作業に最適。
表はゴムなので破れにくく、裏の肌が当たる側は布なのでベタツキ感を解消します。
伸縮性があるのでピッタリと足になじみます。
つま先の形状は指が分かれていない先丸タイプ。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラックサイズSSサイズ(cm)22.5~23材質(アッパー)合成ゴム標準質量(g/片足)410(Lサイズ)機能伸縮性靴タイプ長靴後丈(cm)36.5(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする