曜日別特売
LB-555 婦人カバー付きロングブーツ コーコス信岡 28770789

 

LB-555 婦人カバー付きロングブーツ コーコス信岡 28770789
LB-555 婦人カバー付きロングブーツ コーコス信岡 28770789
LB-555 婦人カバー付きロングブーツ コーコス信岡 28770789
LB-555 婦人カバー付きロングブーツ コーコス信岡 28770789

婦人カバー付きロングブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5~23
ワイン
内容量1足注文コード28770789品番LB-555
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

土や砂が入りにくい浅溝ロール底を採用した女性用作業ブーツ土や小石が入りにくい浅溝のロール底仕様。
裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。
履き口から土や砂が入りにくいカバー付き。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツワインサイズMサイズ(cm)22.5~23標準質量(g/片足)615(Lサイズ)機能吸汗速乾靴タイプブーツ後丈(cm)34.5(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする