曜日別特売
LB-565 婦人カバー付きブーツ コーコス信岡 28770850

 

LB-565 婦人カバー付きブーツ コーコス信岡 28770850
LB-565 婦人カバー付きブーツ コーコス信岡 28770850

婦人カバー付きブーツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5~23
アイボリー
内容量1足注文コード28770850品番LB-565
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

土や砂が入りにくい履き口カバー付き女性用作業ブーツ裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。
履き口から土や砂が入りにくいカバー付き。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツアイボリーサイズMサイズ(cm)22.5~23標準質量(g/片足)590(Lサイズ)機能吸汗速乾靴タイプブーツ後丈(cm)28(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: ガーデニングや農作業
自動車・二輪車・自転車関連業

材質的にも柔らかく、しゃがんだ状態でも足首にあまり負担がありません。できればオリーブドラブ、ブラウン等の色選択があれば★5でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする