曜日別特売
D-3316 CORDURAセーフティースニーカー コーコス信岡 28770999

CORDURAセーフティースニーカー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ブルー
内容量1足注文コード28770999品番D-3316
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

摩擦と擦り切れに強い素材「CORDURA」を使用したDickiesプロテクティブスニーカー。
JSAA A種適合品です。
JSAA A種認定品。
鋼鉄製先芯。
シューホールからソールにかけてとかかと部分に摩耗と引き裂きに強い素材「CORDURA」を使用。
EVAミッドソールとラバーアウトソールにより軽量と丈夫さを兼ね備えています。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブルーサイズ(cm)27規格JSAA A種標準質量(g/片足)413(26cm)機能軽量材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28770920
2024-06-23
用途: 工事現場での監督作業時
建設業・工事業

防水性に優れているこの商品を選びました。
耐久性はこれからの判断となりますが、履いた感じでは長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする