HG-935 安全長靴 HG-935 コーコス信岡 28771200

 

HG-935 安全長靴 HG-935 コーコス信岡 28771200
HG-935 安全長靴 HG-935 コーコス信岡 28771200
HG-935 安全長靴 HG-935 コーコス信岡 28771200
HG-935 安全長靴 HG-935 コーコス信岡 28771200
HG-935 安全長靴 HG-935 コーコス信岡 28771200
HG-935 安全長靴 HG-935 コーコス信岡 28771200

安全長靴 HG-935

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード28771200品番HG-935
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

鉄鋼製先芯入りのセーフティーブーツ。
長靴タイプなので水場の作業に最適です。
オーソドックスなブラックカラーの作業長靴。
鉄鋼製先芯が落下物からつま先を守ります。
裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラックサイズ(cm)28標準質量(g/片足)830(26cm)機能吸汗速乾材質(先芯)鉄鋼靴タイプ長靴後丈(cm)34(26cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする