HZ-306 プラ芯スニーカー コーコス信岡 28771577

 

HZ-306 プラ芯スニーカー コーコス信岡 28771577
HZ-306 プラ芯スニーカー コーコス信岡 28771577
HZ-306 プラ芯スニーカー コーコス信岡 28771577
HZ-306 プラ芯スニーカー コーコス信岡 28771577
HZ-306 プラ芯スニーカー コーコス信岡 28771577
HZ-306 プラ芯スニーカー コーコス信岡 28771577
HZ-306 プラ芯スニーカー コーコス信岡 28771577
HZ-306 プラ芯スニーカー コーコス信岡 28771577
HZ-306 プラ芯スニーカー コーコス信岡 28771577

プラ芯スニーカー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード28771577品番HZ-306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽作業用の樹脂先芯入りスニーカー軽くて疲れにくい樹脂製先芯入り。
ソールは滑りにくく耐摩耗性にすぐれ、燃やしても有害物質が発生しないTPRを使用。
インナーには吸汗速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用。
かかと部に脱ぎ履きしやすいプルストラップ付き。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラックサイズ(cm)24.5標準質量(g/片足)440(26cm)機能耐滑性・耐摩耗性・吸汗速乾性材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28771638
2024-07-07
用途: 倉庫業
農・林・水産業

中敷きが弱い。他は期待通り,耐久性はまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする