HB-100 スパイク長靴 コーコス信岡 28771674

 

HB-100 スパイク長靴 コーコス信岡 28771674
HB-100 スパイク長靴 コーコス信岡 28771674
HB-100 スパイク長靴 コーコス信岡 28771674
HB-100 スパイク長靴 コーコス信岡 28771674
HB-100 スパイク長靴 コーコス信岡 28771674
HB-100 スパイク長靴 コーコス信岡 28771674

スパイク長靴

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5~28
内容量1足注文コード28771674品番HB-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

山林や岩場のすべりやすい場所でも安心の合金製スパイク底の作業用ブーツソールの合金製ピン(片足:前部26ピン・かかと部12ピン 計38ピン)が山林や岩場などのすべりやすい場所でもしっかりサポートします。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツグレーサイズXLサイズ(cm)27.5~28標準質量(g/片足)720(Lサイズ)靴タイプ長靴
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28771656
2024-11-19
用途: 急な法面の農作業に購入
農・林・水産業

ピンが多くて滑りにくい構造になっていますね。遠くから見て赤い長靴も目立ちます。最高です。自分はL サイズを購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする