HZ-323 プラ芯スニーカーマジック コーコス信岡 28771936

プラ芯スニーカーマジック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード28771936品番HZ-323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マジックタイプで脱ぎ履きしやすい軽作業用の樹脂先芯入りスニーカー軽くて疲れにくい樹脂製先芯入り。
脱ぎ履きしやすいマジックタイプ。
ソールは滑りにくく耐摩耗性にすぐれ、燃やしても有害物質が発生しないTPRを使用。
インナーには吸汗速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用。
かかと部に脱ぎ履きしやすいプルストラップ付き。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツサイズ(cm)26.5ブラック機能耐摩耗性・速乾吸汗性標準質量(g/片足)450(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする