曜日別特売
HZ-202 スニーカー コーコス信岡 28771970

 

HZ-202 スニーカー コーコス信岡 28771970
HZ-202 スニーカー コーコス信岡 28771970
HZ-202 スニーカー コーコス信岡 28771970
HZ-202 スニーカー コーコス信岡 28771970
HZ-202 スニーカー コーコス信岡 28771970
HZ-202 スニーカー コーコス信岡 28771970

スニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード28771970品番HZ-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スリッポンタイプで脱ぎ履きしやすい軽作業向け軽量スニーカー片足重量約220g(26cm)と超軽量。
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
ソールは軽量でクッション性のあるEVA素材。
カップインソール入り。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツネイビーサイズ(cm)24.5標準質量(g/片足)220(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする