コーコス信岡
スニーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
26
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28771997
品番
HZ-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スリッポンタイプで脱ぎ履きしやすい軽作業向け軽量スニーカー片足重量約220g(26cm)と超軽量。
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
ソールは軽量でクッション性のあるEVA素材。
カップインソール入り。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ネイビー
サイズ(cm)
26
標準質量(g/片足)
220(26cm)
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。