曜日別特売
HB-850 耐油衛生長靴 コーコス信岡 28772304

 

HB-850 耐油衛生長靴 コーコス信岡 28772304
HB-850 耐油衛生長靴 コーコス信岡 28772304

耐油衛生長靴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード28772304品番HB-850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

油に強い耐油ソールを使用。
厨房などでの使用に最適です。
22.5cm~30cmまで幅広いサイズ展開。
耐油ソール使用。
ひび割れにくいPVC素材使用。
水漏れしにくいインジェクション一体成型。

用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
ホワイトサイズ(cm)27材質(アッパー)PVC標準質量(g/片足)610(26cm)機能耐油靴タイプ長靴後丈(cm)32.5(26cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする