HB-865 PVC長靴ショート HB-865 コーコス信岡 28772417

 

HB-865 PVC長靴ショート HB-865 コーコス信岡 28772417
HB-865 PVC長靴ショート HB-865 コーコス信岡 28772417

PVC長靴ショート HB-865

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード28772417品番HB-865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

油に強い耐油ソールを使用。
厨房などでの使用に最適です。
22.5cm~28cmまで幅広いサイズ展開。
耐油ソール使用。
ひび割れにくいPVC素材使用。
水漏れしにくいインジェクション一体成型。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツホワイトサイズ(cm)26材質(アッパー)PVC標準質量(g/片足)550(26cm)機能耐油靴タイプ長靴後丈(cm)24.5(26cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする