曜日別特売
HB-760 紳士カバー付きブーツ コーコス信岡 28773029

 

HB-760 紳士カバー付きブーツ コーコス信岡 28773029
HB-760 紳士カバー付きブーツ コーコス信岡 28773029
HB-760 紳士カバー付きブーツ コーコス信岡 28773029
HB-760 紳士カバー付きブーツ コーコス信岡 28773029

紳士カバー付きブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ネイビー
内容量1足注文コード28773029品番HB-760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

24.5~30.0cmまで幅広いサイズに対応している作業用ブーツ。
裏地にドライメッシュ素材を使用しているのでべとつかず快適です。
24.5~30.0cmまで幅広いサイズに対応。
裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツネイビーサイズ(cm)25.5標準質量(g/片足)710(26cm)機能吸汗速乾靴タイプブーツ後丈(cm)34(26cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする