曜日別特売
WI-UG-AC866 11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機 BUFFALO(バッファロー) 28773720

WI-UG-AC866 11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機 BUFFALO(バッファロー) 28773720
WI-UG-AC866 11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機 BUFFALO(バッファロー) 28773720
WI-UG-AC866 11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機 BUFFALO(バッファロー) 28773720
WI-UG-AC866 11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機 BUFFALO(バッファロー) 28773720
WI-UG-AC866 11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機 BUFFALO(バッファロー) 28773720
WI-UG-AC866 11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機 BUFFALO(バッファロー) 28773720

11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード28773720品番WI-UG-AC866
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

テレビやレコーダーなど、Wi-Fi非対応/11nのみ対応の機器をWi-Fi 5(11ac)対応にするWi-Fiアダプター
テレビやレコーダーなど、接続する機器からのUSB給電で動作
可動式のUSB端子で取り付けの角度調整が可能
11ac 2×2 最大866Mbpsで高速安定通信
物理スイッチで動作モードをかんたん切り替え

付属品L字LANケーブル(1m×1本)、取扱説明書、保証書電源USBバスパワー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×42×26※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b周波数範囲IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%(結露なきこと)セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11a、IEEE802.11g / IEEE802.11b伝送速度1000M / 100M / 10Mbps(オートセンス)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28773720
2024-01-18
用途: テレビ会議で使うにはダメでした
製造業

有線LANしかない設備に使いましたがラグが酷く使えませんでした。
通常利用(常時接続が必要な機能以外)は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする