オネジチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28775707
品番
-
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途
フレキ用継手。
呼び径
13
材質
黄銅
形状
チーズ
全長(mm)
65
呼び径(B)
1/2
ねじの種類
平行ネジ
表面処理
クロムメッキ
呼び径(A)
15
接続ねじサイズ
G1/2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材