ORICO-6648US3-C-V1-JP-BK-BP ハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 4台搭載可能 ORICO 28782856

 

ORICO-6648US3-C-V1-JP-BK-BP ハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 4台搭載可能 ORICO 28782856
ORICO-6648US3-C-V1-JP-BK-BP ハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 4台搭載可能 ORICO 28782856
ORICO-6648US3-C-V1-JP-BK-BP ハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 4台搭載可能 ORICO 28782856
ORICO-6648US3-C-V1-JP-BK-BP ハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 4台搭載可能 ORICO 28782856
ORICO-6648US3-C-V1-JP-BK-BP ハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 4台搭載可能 ORICO 28782856

ハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 4台搭載可能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28782856品番ORICO-6648US3-C-V1-JP-BK-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを4台まで搭載可能なPCのストレージ拡張用ハードディスクケースです。
合計40TBの容量対応します。
PCを接続せずに、1台から同時に3台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。
工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。

用途ストレージの拡張、バックアップ寸法(mm)144×81×217ブラック電源12V/6.5A 電源アダプター対応OSWindows、Mac OS、Linux対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD伝送速度(Gbps)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする