Loc-Line(ロックライン)
152×203mm(6”×8”) クイックシールドキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
28786224
品番
60525
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様
ロックラインシステム:3/4システム
寸法(mm)
シールド:152×203
材質(ホース)
アセタール樹脂 (シールド:耐衝撃ポリカーボネート)