Loc-Line(ロックライン)
216×305mm(8-1/2”×12”) クイックシールドキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
28786249
品番
60527
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様
ロックラインシステム:3/4システム
寸法(mm)
シールド:216×305
材質(ホース)
アセタール樹脂 (シールド:耐衝撃ポリカーボネート)