キタジマ
軽中量棚150kg 連結
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
奥行(mm)
300
300
450
600
間口(mm)
1200
1200
1500
1800
900
高さ(mm)
2100
1200
1500
1800
2100
2400
900
棚段数
5
4
5
6
3
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28790756
品番
W120×D30×H210-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ボルトレスで組立が非常に簡単です。
置くモノに合わせて段の変更が簡単です。
用途
倉庫、工場などの工具や備品の収納に。
耐荷重(kg/段)
150
色
アイボリー
棚段数(段)
5
間口(mm)
1200
奥行(mm)
300
高さ(mm)
2100
タイプ
連結
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
25
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×300×2100
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000