W150×D30×H150-4 軽中量棚150kg 連結 キタジマ 28790914

 

W150×D30×H150-4 軽中量棚150kg 連結 キタジマ 28790914
W150×D30×H150-4 軽中量棚150kg 連結 キタジマ 28790914
W150×D30×H150-4 軽中量棚150kg 連結 キタジマ 28790914
W150×D30×H150-4 軽中量棚150kg 連結 キタジマ 28790914
W150×D30×H150-4 軽中量棚150kg 連結 キタジマ 28790914
W150×D30×H150-4 軽中量棚150kg 連結 キタジマ 28790914

軽中量棚150kg 連結

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
奥行(mm)300
間口(mm)1500
高さ(mm)1500
棚段数4
内容量1台注文コード28790914品番W150×D30×H150-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボルトレスで組立が非常に簡単です。
置くモノに合わせて段の変更が簡単です。

用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。耐荷重(kg/段)150アイボリー棚段数(段)4間口(mm)1500奥行(mm)300高さ(mm)1500タイプ連結棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×300×1500均等耐荷重(kg/段)150
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする