AⅡ-400SA 電極式汚水水中ポンプ Aシリーズ エレポン 28805228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電極式汚水水中ポンプ Aシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
電圧(V)単相100
周波数(Hz)50
吐出口径(Φmm)50
出力(kW)0.4
内容量1台注文コード28805228品番AⅡ-400SA
参考基準価格(税別)¥129,100販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

フロートスイッチ、液面リレー、制御盤、呼水・フートバルブ、
ポンプ小屋や付帯設備のスペースが不要で、自動制御用電気工事の必要もありません。
常に正確に、確実に自動制御ができ、耐久性に優れ、設備用ポンプとして高い信頼性を発揮します。
液面調節幅が広く、調節も容易に行えます。

吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.4電圧(V)単相100周波数(Hz)50全揚程(m)9吐出量(m3/min)0.11対応溶液液質:汚水、液温:0~40℃材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT質量(kg)20極数2極ケーブル長(m)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×160×398運転方式自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)90内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)90材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする