JⅡ-250S 小型汚水水中ポンプ JⅡ型 エレポン 28805824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型汚水水中ポンプ JⅡ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
電圧(V)単相100
周波数(Hz)50
吐出口径(Φmm)40
出力(kW)0.25
内容量1台注文コード28805824品番JⅡ-250S
参考基準価格(税別)¥71,200販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

設置場所を選ばない小型サイズです。信頼性豊かなモータ保護装置を内蔵した、タフな機能です。
独特の軸封機構をはじめとする強力耐久機構が、 土砂水にも平気な優れた耐磨耗性と長時間連続運転を可能にしています。
呼水なしで簡単にスタートできます。静かな運転音が使用場所の幅を広げます。

吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.25電圧(V)単相100周波数(Hz)50全揚程(m)7吐出量(m3/min)0.09対応溶液液質:汚水、液温:0~40℃材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT質量(kg)16極数2極ケーブル長(m)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×160×333運転方式非自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)90内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)90材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする