KVⅡ-250S 汚物水中ポンプ KVⅡ型 エレポン 28805928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚物水中ポンプ KVⅡ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)単相100吐出口径(Φmm)40周波数(Hz)50注文コード28805928品番KVⅡ-250S
参考基準価格(税別)¥76,200販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

羽根車と吸込みカバーのスキマを広くとってあり、吸込口径と同径までの異物ならスムーズに揚送し、
”つまり”、”巻きつき” のトラブルがありません。
渦流型羽根車の採用により、無閉塞です。

吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.25電圧(V)単相100周波数(Hz)50全揚程(m)5吐出量(m3/min)0.08対応溶液液質:汚水・汚物水、液温:0~40℃材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT質量(kg)15.5極数2極ケーブル長(m)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×158×373運転方式非自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)24残水位(mm)130内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の300%以下運転可能最低水位(mm)130材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする