KWDⅡ-400-2T 汚水汚物水中ポンプ KWⅡ型 エレポン 28806296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚水汚物水中ポンプ KWⅡ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相200吐出口径(Φmm)50周波数(Hz)60注文コード28806296品番KWDⅡ-400-2T
参考基準価格(税別)¥109,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

小型ながら異物、繊維物の ”つまり”、”巻きつき” に対応できるシュレッダー機能を備えています。
羽根車は、水力学的バランスに優れた2枚羽根セミオープンのノンクロッグタイプを採用。

吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.4電圧(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)8吐出量(m3/min)0.12対応溶液液質:汚水・汚物水、液温:0~40℃材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT質量(kg)19極数2極ケーブル長(m)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×160×583運転方式自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)20残水位(mm)150内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の200%以下運転可能最低水位(mm)150材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:FC200、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする