曜日別特売

ダイヤフラムブロワ DF型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
吐出空気量(L/min)85/100
質量(kg)11
定格電圧(V)単相AC100
内容量1台注文コード28808344品番DF-100
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。

吐出口径(Φmm)19(VP-13)吐出空気量(L/min)85/100常用吐出圧力(kPa)16.7定格電圧(V)単相AC100質量(kg)11周波数(Hz)50/60消費電力(W)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×284×285呼称径寸法(mm)19(VP-13)騒音値(dB)40圧力(kPa)16.7使用圧力範囲(kPa)~20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする