曜日別特売

ダイヤフラムブロワ DF型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
吐出空気量(L/min)250/300
質量(kg)23.5
定格電圧(V)単相AC100
内容量1台注文コード28808448品番DF-300
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。

吐出口径(Φmm)27(VP-20)吐出空気量(L/min)250/300常用吐出圧力(kPa)19.6定格電圧(V)単相AC100質量(kg)23.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)390/430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×380×305呼称径寸法(mm)27(VP-20)騒音値(dB)56圧力(kPa)19.6使用圧力範囲(kPa)~25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする