曜日別特売

ダイヤフラムブロワ TKO型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード28808615品番TKO-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180,000

A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。

吐出口径(Φmm)27(VP-20)吐出空気量(L/min)400常用吐出圧力(kPa)20定格電圧(V)単相AC100質量(kg)18周波数(Hz)50/60消費電力(W)360/380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×240×238.5呼称径寸法(mm)Φ27(VP-20)騒音値(dB)52圧力(kPa)20使用圧力範囲(kPa)10~30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28808615TKO-40086757869TIP-400TKO-400 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO) 86757869電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする