曜日別特売
U-Q494 保温マット 防ダニほかほかスーパーDX(8mm厚) ユーザー 28809489

 

U-Q494 保温マット 防ダニほかほかスーパーDX(8mm厚) ユーザー 28809489
U-Q494 保温マット 防ダニほかほかスーパーDX(8mm厚) ユーザー 28809489
U-Q494 保温マット 防ダニほかほかスーパーDX(8mm厚) ユーザー 28809489

保温マット 防ダニほかほかスーパーDX(8mm厚)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1800×2320×8
内容量1セット(2枚)注文コード28809489品番U-Q494
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。厚さ8mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン。省エネ効果抜群 電気代の節約に。両面スベリ止め加工。防ダニ加工。

用途足元暖房補助材、ホットカーペット補助材、電気カーペット補助材、床暖房補助材、エコマット、省エネマット、アルミ断熱材、断熱マット、防音マットとしても。クッション性があり、自由にサイズカット出来るので作業用クッションマットとしても。材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルム質量(kg)1.1寸法(縦×横×厚さ)(mm)1800×2320×8耐熱温度(℃)601枚の寸法(mm)900×2320×厚さ8適合床面積3畳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28809489
2022-03-03
用途: 壁面・床面の冷え対策
有限会社つるみ印刷

古い住宅は断熱処理が十分でないようで、北側に面した側が非常に冷えるため、対策として使用しました。やはり冷え具合は改善されました。
せっかく5mmの直角マス目模様になっていても端面ときちんと平行でないため、マス目を基準に寸法を出して切れないのが惜しいところです。ぜひ改善をお願いしたい。

対象商品 : 28809489
2021-05-11
用途: 自宅の部屋の防寒用
その他業種

1階の部屋の畳の上に敷いています。底冷えが大分緩和されたように思われ、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする