曜日別特売
FL-DTH1203 人感センサー付き セラミックヒーター (1200W/600W 2段階切替) フィフティ(FIFTY) 28809665

 

FL-DTH1203 人感センサー付き セラミックヒーター (1200W/600W 2段階切替) フィフティ(FIFTY) 28809665
FL-DTH1203 人感センサー付き セラミックヒーター (1200W/600W 2段階切替) フィフティ(FIFTY) 28809665
FL-DTH1203 人感センサー付き セラミックヒーター (1200W/600W 2段階切替) フィフティ(FIFTY) 28809665
FL-DTH1203 人感センサー付き セラミックヒーター (1200W/600W 2段階切替) フィフティ(FIFTY) 28809665
FL-DTH1203 人感センサー付き セラミックヒーター (1200W/600W 2段階切替) フィフティ(FIFTY) 28809665
FL-DTH1203 人感センサー付き セラミックヒーター (1200W/600W 2段階切替) フィフティ(FIFTY) 28809665
FL-DTH1203 人感センサー付き セラミックヒーター (1200W/600W 2段階切替) フィフティ(FIFTY) 28809665

人感センサー付き セラミックヒーター (1200W/600W 2段階切替)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード28809665品番FL-DTH1203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スイッチONですぐにあたたかい温風が出る速暖セラミックヒーター。空気を汚さずクリーン暖房(燃料の燃焼による排気がない)。人感センサー付きで無駄な運転をせず省エネ暖房。人がいるときだけ運転し、いないときは自動停止(人の動きを3分間感知しない場合)。人感センサー/連続の2種類の運転モード搭載。1200W・600Wの強弱2段階切換式。デスク下の足元や脱衣所・トイレ・キッチンの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。便利な持ち手付きだから移動がラクラク。風向可変式ルーバー(手動式・正面-上向き約20度)。活性炭脱臭フィルター付き。安全装置:転倒OFFスイッチ、サーモスタット、電流ヒューズ、温度ヒューズ。

用途
セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
消費電力(W)1200/1100ホワイト質量(kg)2.1電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×240×333保証期間お買い上げ日より1年操作方法マイコンスイッチ運転強/弱 切替センサー感知範囲(左右)約各45度、(上下)約各30度、2mの範囲
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする