Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ノータック) 831
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー
シルバー
ブルー
ネイビー
チャコール
サイズ
63
63
67
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
ウエスト(cm)
63
63
67
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28811004
品番
831
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
上下色違いでのコーディネイトも可能です。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象です。
色
ブルー
サイズ
63
機能
帯電防止素材、ストレッチ、二重織
股下(cm)
78
仕様
右側第2ループ Dカンループ付、膝部ダーツ付き 膝裏切替仕様、後中心シングルベルトループ仕様、前身頃切替仕様、フロントタックボタン
種別
ノータックパンツ
ウエスト(cm)
63
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%