Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン E730
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
オリーブ
ストーン
オリーブ
ブルー
ダークネイビー
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28814057
品番
E730
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
ヨコのびストレッチで動きやすく、汚れも気にせず仕事ができる。耐久性と快適性を兼ね備えたワークウェア
色
オリーブ
サイズ
L
機能
帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ
仕様
背メッシュ・背ネーム、内ポケットメッシュ仕様、シークレットボタン、胸ペン・袖ペン差し付、マルチポケット(右脇ポケット内)、再帰反射材使用(胸ポケット・袖ペン差し・背中部分)
種別
ブルゾン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080