Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ワンタック) E763
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ストーン
ストーン
ネイビー
モスグリーン
ウエスト(cm)
100~108
56~62
62~68
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
4
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28817006
品番
E763
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
オプトセンサー(太陽光を蓄熱・保温)により、あたたかな着心地のワークウェアです。
色
ストーン
サイズ
5L
機能
帯電防止素材、オプトセンサー〈蓄熱・保温素材)、エコ商品
股下(cm)
74
仕様
Dカン吊り下げループ付き、脇シャーリング仕様
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
100~108
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080