Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ワンタック) E711
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オリーブ
ベージュ
オリーブ
ブルー
ウエスト(cm)
110~120
65~70
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~100
100~105
105~110
110~120
120~130
サイズ
7L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28820113
品番
E711
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
洗濯耐久性と吸水性に優れ、汚れがつきにくく落ちやすいワークウェアです。
色
オリーブ
サイズ
7L
機能
帯電防止素材、ナノプロテクトEN(防汚)、二重織・衣服内気候、エコ商品
股下(cm)
78
仕様
マルチポケット、ダブルポケット(マジックテープ・マチ付)、脇ゴム(後ろ脇部分)、コインポケット(右ポケット内側)
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
110~120
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル35%・綿65%、総合混率:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080