Asahicho(旭蝶繊維)
セーフティカーゴパンツ(ツータック) E792
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ストーン
ブルー
ネイビー
サイズ
S
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28821398
品番
E792
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
再帰性反射材使用。E690シリーズと組合せにより、自由にコーディネイト可能です。
色
ストーン
サイズ
S
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品
股下(cm)
78
仕様
ウエストアジャスター使用(ワンタッチでウエスト調整が可能)、傷付け防止設計、再帰性反射材使用
種別
ツータックカーゴパンツ
ウエスト(cm)
70~73~76
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合