曜日別特売
683 レディスパンツ(ツータック) 683 Asahicho(旭蝶繊維) 28824575

683 レディスパンツ(ツータック) 683 Asahicho(旭蝶繊維) 28824575
683 レディスパンツ(ツータック) 683 Asahicho(旭蝶繊維) 28824575

レディスパンツ(ツータック) 683

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ストーン
ウエスト(cm)84~92
サイズ3L
内容量1本注文コード28824575品番683
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

上質なウールを思わせる風合いのワークウェアです。

ストーンサイズ3L機能帯電防止素材、ミルパ股下(cm)74種別ツータックパンツウエスト(cm)84~92素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする