Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) 683
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ストーン
オリーブ
ネイビー
ウエスト(cm)
68~76
56~62
62~68
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28824697
品番
683
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
上質なウールを思わせる風合いのワークウェアです。
色
ネイビー
サイズ
L
機能
帯電防止素材、ミルパ
股下(cm)
74
種別
ツータックパンツ
ウエスト(cm)
68~76
素材
ポリエステル100%