Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) E671
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ストーン
ストーン
オリーブ
ブルー
モスグリーン
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28825083
品番
E671
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
肌に柔らかく、着心地しなやかな素材を使用し、防縮、防シワ加工も備えたワークウェアです。
色
ストーン
サイズ
76
機能
帯電防止素材(エミナーW)、二層構造糸(エコット)・チノクロス、防シワ・防縮・ソフト加工、エコ商品
股下(cm)
78
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
76
素材
綿70%(未利用綿)・ポリエステル30%(再生ポリエステル全体の30%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 067