E641 パンツ(ツータック) E641 Asahicho(旭蝶繊維) 28826535

E641 パンツ(ツータック) E641 Asahicho(旭蝶繊維) 28826535
E641 パンツ(ツータック) E641 Asahicho(旭蝶繊維) 28826535
E641 パンツ(ツータック) E641 Asahicho(旭蝶繊維) 28826535

パンツ(ツータック) E641

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
オリーブ
ウエスト(cm)88~91~94
サイズLL
内容量1本注文コード28826535品番E641
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

アジャスター付き、ワークウェアです。

オリーブサイズLL機能帯電防止素材、二重織、エコ商品股下(cm)78仕様ウエストアジャスター種別ツータックパンツエコマーク認定認定ウエスト(cm)88~91~94素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の60%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28826526
2022-02-24
用途: きれいな作業服で、お客様に会うとき
建設業・工事業

会社から支給された物を購入。生地が柔らかい。履き心地はいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする