Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) E641
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
リーフグリーン
オリーブ
ネイビー
リーフグリーン
ウエスト(cm)
118~121~124
70~73~76
76~79~82
82~85~88
88~91~94
94~97~100
100~103~106
106~109~112
112~115~118
118~121~124
サイズ
7L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28826763
品番
E641
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
アジャスター付き、ワークウェアです。
色
リーフグリーン
サイズ
7L
機能
帯電防止素材、二重織、エコ商品
股下(cm)
78
仕様
ウエストアジャスター
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
118~121~124
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080