E643 レディスパンツ(ツータック) E643 Asahicho(旭蝶繊維) 28827059

E643 レディスパンツ(ツータック) E643 Asahicho(旭蝶繊維) 28827059
E643 レディスパンツ(ツータック) E643 Asahicho(旭蝶繊維) 28827059

レディスパンツ(ツータック) E643

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オリーブ
ウエスト(cm)62~68
サイズM
内容量1本注文コード28827059品番E643
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

アジャスター付き、ワークウェアです。

オリーブサイズM機能帯電防止素材、二重織、エコ商品股下(cm)74種別ツータックパンツエコマーク認定認定ウエスト(cm)62~68素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の60%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする