Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E643
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
オリーブ
ネイビー
リーフグリーン
ウエスト(cm)
84~92
56~62
62~68
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28827156
品番
E643
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
アジャスター付き、ワークウェアです。
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
帯電防止素材、二重織、エコ商品
股下(cm)
74
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
84~92
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080