Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン(ノーフォーク) 630
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブルーグレー
ベージュ
オリーブ
ネイビー
ブルーグレー
ブラウン
アースミント
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28830245
品番
630
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
ピーチフェイスで肌触りが良く、三本針縫製で丈夫です。
色
ブルーグレー
サイズ
4L
機能
帯電防止素材、軽起毛(ピーチフェイス)
仕様
マルチポケット、ダブルポケット、胸・袖ペン差し付、3本ステッチ/補強ステッチ、袖ポケット、ノーフォーク、脇シャーリング
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
素材
ポリエステル65%・綿35%、金属ファスナー、金属ボタン