- ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ モノタロウ 28831558

 

- ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ モノタロウ 28831558
- ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ モノタロウ 28831558
- ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ モノタロウ 28831558
- ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ モノタロウ 28831558
- ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ モノタロウ 28831558
- ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ モノタロウ 28831558
モノタロウ

ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ

(4件のレビュー)
1年間返品保証
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード28831558品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

お子様や女性にも使いやすい小さめサイズです。
力を入れずに絞ることができます。
綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。
細かな汚れや隙間などの掃除にも便利なミニサイズです。

用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約150×200ホワイト質量(g/枚)約16/枚繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28831558-22586533A216153- 小判ぞうきん10枚組 テンダイ 22586533小判ぞうきん10枚組テンダイ1組(10枚)
399
税込439
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 小回りは利くが、サイズ感には慣れが必要かも
製造業

ミニサイズなので、棚のホコリ取りやサッシの掃除など、ちょっとした掃除に非常に便利です。綿100%で吸水性も良く、手が小さい方にはちょうど収まりの良いサイズ感だと思います。
ただ、一般的なぞうきんに慣れていると、小さすぎて少し「洗いにくさ」を感じるかもしれません。こればかりは好みの問題や、使い続ける中での慣れかなと感じています。場所を絞って使う分には、非常に使い勝手の良い一枚です。

対象商品 : 28831558
2025-06-24
用途: 車両の掃除
教育・研究機関

水拭きや使い捨てには普通の雑巾が1番です。
いい感じに使えてます

対象商品 : 28831558
2024-02-29
用途: 車のメンテナンス時
箱根・芦ノ湖はなをりサービス業

今まで倍の大きさの雑巾を使用していましたが、小ぶりの方がテッシュのような感覚で使い易いなあと思います。半分汚れた雑巾を取っておいて次回使うより、衛生的かなとも思います。

対象商品 : 28831558
2023-11-22
用途: ミニサイズの雑巾
サービス業

程よいサイズ感で使い勝手良好 安価で消耗(汚れ)で廃棄も気にならない 常備すれば大変便利な消耗品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする